10000 productos
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...1.5 mm²
Versión resistente al fuego: sí
Libre de halógenos: no
Material: Policloruro de vinilo (PVC)
- Copiar
- Copiar
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 40
Tipo de rosca: Métrico
Bloqueable: sí
Con ampliación del eje: sí
Con interbloqueo de puertas: no
Configuración del sistema DC: no
Configuración del sistema TN: sí
Configuración del sistema TI: no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.25...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...6 mm²
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor: no
Modelo: Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio: no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 2.5...10 mm²
Forma de la carcasa: Rectangular
Número de tomas corriente Euro: 0
Número de tomas corriente con protección: 3
Apto para suelo hueco/técnico: sí
Apto para conducto subterráneo: sí
Modelo: Rectangular
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal: 36 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP44
- Copiar
- Copiar
Modelo: Pulsador tipo barra de jumper
Implantación antideflagrante 'Ex e': sí
Número de abrazaderas de puente: 10
Dimensión del perno, métrica (M..): 6
Ángulo de conexión: 180° (horizontal)
Forma de brida: Forma anular
- Copiar
- Copiar
Modelo: Otros
Anchura del edificio para armario integrado: 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio: 0 mm
Grosor de la conexión: 1 mm
Anchura de banda: 2.5 mm
Longitud correa/cinta/unión: 100 mm
Material: Plástico
Altura: 200 mm
Anchura del edificio para armario integrado: 600 mm
Anchura: 500 mm
Tipo de fabricación: Arco rígido
Codo (valor): 90°
Cambio de dirección: Ascenso verticalmente
Modelo: Plano
Longitud: 455 mm
Anchura: 12 mm
Forma: Redondo
Método de montaje: Montaje a techo/pared
Equipado con: Ninguno
Forma de perfil: Forma en U
Altura: 60 mm
Anchura: 200 mm
Altura: 60 mm
Longitud: 3000 mm
Anchura: 200 mm