10000 productos
Altura: 100 mm
Longitud: 3000 mm
Anchura: 150 mm
- Copiar
- Copiar
Modelo: Placa ciega
Altura: 50 mm
Anchura: 600 mm
- Copiar
- Copiar
Tamaño de la rosca, métrico (M..): 8
Material del manguito: Latón
Tipo de rosca: Métrico
Altura: 230 mm
Material: Plástico
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
- Copiar
- Copiar
Salida de toma CEE 16 A: 3x16A xp xxxV
Salida de toma CEE 63 A: Ninguno
Salida de toma CEE 32 A: Ninguno
- Copiar
- Copiar
Número de entradas de conductos: 6
Longitud: 281.3 mm
Número de electrodomésticos para integrar: 6
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 25
Tipo de rosca: Métrico
Modelo: Toma
Con abrazadera de levas: sí
Con esparcidor de grifo: no
Profundidad: 200 mm
Altura: 300 mm
Anchura: 300 mm
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Pared hueca
Número de filas: 6
Anchura en módulos: 33
Profundidad constructiva: 75 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: C
Diámetro nominal: 16 mm
Color: Gris
Material: Otros
Altura: 600 mm
Número de carriles DIN: 4
Anchura: 400 mm
- Copiar
- Copiar
Dentadura: Ninguno
Tipo: Con pared media
Modelo: Forma de cuartilla
- Copiar
- Copiar
Profundidad: 84 mm
Altura: 25 mm
Anchura: 53.7 mm