10000 productos
Profundidad: 200 mm
Altura: 300 mm
Anchura: 400 mm
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos: 4
Corriente asignada: 63 A
Modelo: Cobertura
Altura: 200 mm
Anchura: 600 mm
Configuración del sistema TN-S: sí
Configuración del sistema TN: sí
Configuración del sistema TN-C-S: sí
- Copiar
- Copiar
Profundidad constructiva: 70 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
Capacidad de conexión para varios conductores: 35...35 mm²
Entrada de intensidad nominal: 125 A
Capacidad de conexión cable rígido: 35...35 mm²
Forma de perfil: Forma en U
Altura: 60 mm
Anchura: 300 mm
Versión resistente al fuego: sí
Libre de halógenos: no
Material: Policloruro de vinilo (PVC)
Intensidad permanente nominal Iu: 100 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Intervalo de tensión nominal: 220...440 V
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos: 4
Corriente asignada: 125 A
Altura: 150 mm
Anchura del edificio para armario integrado: 650 mm
Anchura: 500 mm
Altura: 194 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Galvanizado
Altura: 16 mm
Longitud: 2100 mm
Anchura: 32 mm
Forma: Redondo
Adecuado para diámetro: 10...10 mm
Modelo doble: no
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 16...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 16...16 mm²
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
Dentadura: Ninguno
Tipo: Con pared media
Modelo: Forma de cuartilla
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 1
Número de orificios para enchufes: 0
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 2
Anchura en módulos: 18
Dimensión del perno, métrica (M..): 12
Ángulo de conexión: 180° (horizontal)
Forma de brida: Forma anular
- Copiar
- Copiar
Profundidad constructiva: 69 mm
Número de polos totales: 3
Curva de disparo: C
Tasa de voltaje: 230 V
Número de polos: 2
Corriente asignada: 63 A
Altura: 500 mm
Material: Plástico
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento