10000 productos
- Copiar
- Copiar
Profundidad: 300 mm
Altura: 1000 mm
Anchura: 800 mm
Tipo: Termocontracción
Modelo: Con pared media
Nivel de retracción: 4:1
Altura: 200 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Con revestimiento en polvo
- Copiar
- Copiar
Profundidad constructiva: 44.5 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: D
Voltaje de accionamiento asignado: 230...230 V
Tensión de funcionamiento nominal: 250...250 V
Corriente nominal de funcionamiento: 20 A
Intensidad permanente nominal Iu: 80 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Intervalo de tensión nominal: 220...440 V
- Copiar
- Copiar
Altura: 13 mm
Longitud: 43.5 mm
Anchura: 13 mm
- Copiar
- Copiar
Conmutación simultánea N-neutral: no
Modelo: Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Contacto de protección: Clips de puesta a tierra
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 1.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 1.5...16 mm²
Profundidad: 50 mm
Número de cubiertas: 0
Anchura: 0 mm
- Copiar
- Copiar
Apto para: Universal
Con división: sí
Número máximo de compartimentos: 3
Dimensión del perno, métrica (M..): 12
Ángulo de conexión: 180° (horizontal)
Forma de brida: Forma anular
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 230...415 V
Corriente nominal: 63 A
Número de polos: 1
Compatible para varios dispositivos: 13
Número de fases: 1
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión para varios conductores: 35...35 mm²
Entrada de intensidad nominal: 125 A
Capacidad de conexión cable rígido: 35...35 mm²
- Copiar
- Copiar