10000 productos
Profundidad constructiva: 70 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 1
Número de orificios para enchufes: 1
- Copiar
- Copiar
Libre de halógenos: no
Material: Plástico
Calidad de material: Policloruro de vinilo (PVC)
- Copiar
- Copiar
Apto para: Universal
Con división: sí
Número máximo de compartimentos: 3
- Copiar
- Copiar
Adecuado para diámetro: 9...9 mm
Material: Plástico
- Copiar
- Copiar
Altura: 40 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 40 mm
- Copiar
- Copiar
Número de contactos de inversión: 0
N° contactos normalmente cerrados: 0
N° contactos normalmente abiertos: 1
Profundidad constructiva: 70 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: C
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor: no
Modelo: Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio: sí
Apto como panel lateral: no
Anchura del edificio para armario integrado: 300 mm
Apto como panel trasero: sí
Modelo: Perfil
Longitud: 1670 mm
Entrada de intensidad nominal: 800 A
Altura: 200 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Con revestimiento en polvo
Modelo: Juego lateral de base
Color: Blanco
Material: Acero
Modelo: Perfil
Longitud: 1625 mm
Entrada de intensidad nominal: 3200 A
Número de polos: 1
Tensión máxima nominal: 1250 A
Tipo de accesorio: Otros
Pieza de recambio: sí
Accesorio: sí
Altura: 12.5 mm
Longitud: 2100 mm
Anchura: 32 mm
Diámetro exterior: 20.3 mm
Diámetro nominal: 13 mm
Diámetro interior: 17.1 mm
Dentadura: Ninguno
Tipo: Con pared media
Modelo: Forma de cuartilla
Modelo: Cubierta moldeada
Altura: 16 mm
Anchura: 40 mm