10000 productos
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Dimensión del perno, métrica (M..): 6
Longitud: 35 mm
- Copiar
- Copiar
Modelo: Tope de puerta
Material: Metal
Profundidad del edificio para armario integrado: 400 mm
Apto como panel lateral: sí
Apto como panel trasero: no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor: no
Modelo: Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio: sí
Modelo: Otros
Longitud: 1800 mm
Entrada de intensidad nominal: 660 A
Modelo: Base frontal/posterior
Color: Blanco
Material: Acero
Profundidad: 205 mm
Altura: 1080 mm
Anchura: 300 mm
Profundidad: 205 mm
Altura: 480 mm
Anchura: 600 mm
Tipo: Otros
Modelo: Ciego
Anchura: 460 mm
Altura: 500 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Con revestimiento en polvo
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 75...75 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 75...75 mm²
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
Altura: 60 mm
Material: Otros
Anchura: 60 mm
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 1
Número de orificios para enchufes: 0
Altura: 700 mm
Anchura del edificio para armario integrado: 310 mm
Anchura: 250 mm
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 4
Anchura en módulos: 12
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Montado empotrado (escayola)
Número de filas: 3
Anchura en módulos: 12
- Copiar
- Copiar
Tipo de placa final: sí
Color: Gris
Tipo de partición: no
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 11
Longitud de la rosca: 8 mm
Tipo de rosca: PG
Extensible: no
Plegado: no
Modelo: Otros
Profundidad constructiva: 44.5 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: D