10000 productos
Tipo: Con pared media
Modelo: Otros
Material: Plástico
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Modelo: Métrico
Material: Acero
Número de unidades de altura: 0
Altura: 60 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 150 mm
Profundidad constructiva: 70 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
Grosor del material: 8 mm
Material: Plástico
Modelo de portada: Cuadrado
Número de módulos verticales (sistema modular): 8
Posición de montaje: Vertical
Número de unidades: 4
Profundidad constructiva: 44 mm
Número de polos totales: 3
Curva de disparo: C
- Copiar
- Copiar
Altura: 60 mm
Longitud: 3000 mm
Anchura: 600 mm
Profundidad constructiva: 44 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor: no
Modelo: Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio: sí
Profundidad constructiva: 47 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: C
Tasa de potencia: 55 W
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz: 110...250 V
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz: 110...250 V
Profundidad constructiva: 44 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
Tipo de accesorio: Otros
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 20
Tipo de rosca: Métrico
Temperatura de operación: -40...85 °C
Anchura de banda: 25 mm
Longitud correa/cinta/unión: 100 mm
Apto para conducto de cable: sí
Apto para bandeja de tela de alambre: sí
Apto para escalera porta cables: no
Método de montaje: Carril DIN
Tensión nominal: 500 V
Para tamaño de fusible: 10x38 mm
- Copiar
- Copiar