10000 productos
Montaje en pared: sí
Apto para empotrar: no
Compatible para montaje en superficie: sí
Apto para empotrar: no
Montaje en pared: sí
Apto para montaje suspendido: no
- Copiar
- Copiar
Modelo: Unidad de control
Método de funcionamiento: DALI
Grado de protección (IP): IP20
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Intervalo de frecuencia: 50...60 Hz
Tensión de la lámpara: 220...240 V
Potencia lámpara: 20 W
- Copiar
- Copiar
Tensión de la lámpara: 235...235 V
Flujo luminoso: 200000 lm
Potencia lámpara: 2000 W
Material de la carcasa: Aluminio
Tipo de portalámparas: E27
Compatible para varias lámparas: 1
Tensión nominal desde/hasta: 100...240 V
Factor de potencia: 0.9
Potencia lámpara: 27...27 W
Montaje en pared: sí
Apto para empotrar: no
Compatible para montaje en superficie: sí
Montaje en pared: no
Apto para empotrar: sí
Compatible para montaje en superficie: sí
Sistema de códigos secuencial: sí
Longitud del código (Bit): 128
Radiofrecuencia: 2400 MHz
- Copiar
- Copiar
Tensión de la lámpara: 120...120 V
Flujo luminoso: 0 lm
Potencia lámpara: 0...0 W
- Copiar
- Copiar
Flujo luminoso: 400 lm
Tipo de casquillo: 2G7 (4-pins)
Potencia lámpara: 7 W
Potencia máxima del sistema: 6 W
Tensión nominal desde/hasta: 230...230 V
Receptáculo de color: Blanco