10000 productos
Con placa base: sí
Con sensor de luz: no
Tipo de luminaria: Luminaria de bolardo
Tensión nominal desde/hasta: 220...240 V
Corriente nominal: 93...93 mA
Factor de potencia: 0.92
Montaje en pared: no
Apto para empotrar: sí
Compatible para montaje en superficie: sí
Tensión de la lámpara: 6...6 V
Flujo luminoso: 197 lm
Potencia lámpara: 10 W
- Copiar
- Copiar
Receptáculo de color: Blanco
Tipo de lámpara: LED no intercambiable
Material de la carcasa: Plástico
Tensión nominal desde/hasta: 220...240 V
Corriente nominal: 49...49 mA
Factor de potencia: 0.5
Tensión de la lámpara: 86...98 V
Flujo luminoso: 15000 lm
Potencia lámpara: 150.1 W
Dimable: sí
Modelo: Dinámica
Apto para uso en exteriores: no
Tensión nominal desde/hasta: 220...240 V
Corriente nominal: 26...26 mA
Factor de potencia: 0.5
Tensión de la lámpara: 84...91 V
Flujo luminoso: 4900 lm
Potencia lámpara: 44.5 W
Tipo de accesorio: Reflector
Pieza de recambio: sí
Accesorio: sí
Apto para montaje en techo: sí
Montaje en pared: no
Apto para montaje suspendido: sí
- Copiar
- Copiar
Tecnología del sensor de movimiento: Infrarrojos pasivo
Control de luz constante: sí
Modelo: Detector de presencia