10000 productos
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Intervalo de frecuencia: 5...1000 MHz
Modelo: Distribuidor
Tipo de conexión: Conector F
- Copiar
- Copiar
Posición de montaje: Horizontal/vertical
Tamaño de montaje: 465.1 mm
Dimensión de montaje: 482,6 mm (19 pulgadas)
Con placa delantera: no
Con varios acopladores/adaptadores: 6
Apto para varios acoplamientos/adaptadores: 6
Número de fases primario: 1
Intervalo de tensión primaria: 162...290 V
Frecuencia primaria: 50...60 Hz
Tipo: Cable flexible de conexión del cable
Categoría: OS2
Tipo de fibra: Modo simple
- Copiar
- Copiar
Número de fases primario: 1
Intervalo de tensión primaria: 162...290 V
Frecuencia primaria: 50...60 Hz
- Copiar
- Copiar
Con placa delantera: no
Con conexiones flexibles: no
Con receptáculo: no
Número de fases primario: 1
Intervalo de tensión primaria: 195...280 V
Frecuencia primaria: 45...65 Hz
Número de aletas: 4
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz: 220...220 V
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz: 220...220 V
Con placa delantera: no
Con varios acopladores/adaptadores: 12
Apto para varios acoplamientos/adaptadores: 12
- Copiar
- Copiar
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45: 0
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45: 16
Ethernet: sí
Con varios acopladores/adaptadores: 2
Compatible para varias inserciones de módulo: 12
Apto para varios acoplamientos/adaptadores: 24
Número de fibras por tubo: 4
Tipo de tubo: Apretado
Número de fibras: 24
Modelo: Mástil de conexión
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Galvanizado en caliente
- Copiar
- Copiar
Número de puertas: 2
Riel de perfil de 19 pulgadas: En forma de L
Nivel 19 pulgadas: Delante y detrás
- Copiar
- Copiar
Modelo: Conector/conector
Tipo de fabricación: Pieza en U
Tipo de conector: F
- Copiar
- Copiar
Intensidad de salida: 5 mA
Intervalo de tensión primaria: 196...264 V
Intervalo de tensión secundario: 24...24 V
- Copiar
- Copiar
Tipo de sistema conector de conexiones: Otros
Número de orificios conectores: 24
Número de unidades de altura: 1
- Copiar
- Copiar
Número de salidas de información: 1
Modelo: Amplificador multibanda
Número de entradas de señal: 1
Número de buses/acoplamientos: 24
Tipo de conector: RJ45 8(4)
Apantallado: no
Número de fases primario: 1
Intervalo de tensión primaria: 176...300 V
Frecuencia primaria: 45...66 Hz
- Copiar
- Copiar
Pérdida máx. de llave/divisor: 19 dB
Intervalo de frecuencia: 5...2400 MHz
Modelo: Derivación