Nuestras categorías:
10000 productos
- Copiar
- Copiar
Tensión según EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rojo
Amperaje IEC: 16 A
Intervalo de tensión nominal: 380...415 V
Modelo: Cobertura
Altura: 200 mm
Anchura: 600 mm
Método de montaje: Accesorio directo/instalación única
Intervalo de intensidad ajustable: 90...150 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue: 690 V
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor: no
Modelo: Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio: no
Tipo de accesorio: Cobertura
Pieza de recambio: sí
Accesorio: sí
- Copiar
- Copiar
Número de posiciones de comando: 5
Cubierta de receptáculo, color: Amarillo
Abertura de diámetro interior: 26 mm
Número de polos: 8
Modelo: Doble
Tasa corriente nominal a CA 50 Hz: 25 A
- Copiar
- Copiar
Tasa de voltaje: 230 V
Número de polos: 2
Corriente asignada: 40 A
Sección transversal máxima del conductor: 25 mm²
Modelo: Caja de conexiones
Equipado con: Ninguno
- Copiar
- Copiar
Diámetro de drenaje: 9 mm
Modelo: Otros
Apto para varios polos: 4
Modelo: Base frontal/posterior
Color: Gris
Material: Plástico
Modelo: Otros
Altura: 27 mm
Anchura: 325 mm
Tipo de corriente: CA
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz: 90...253 V
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz: 90...253 V
Significado de la impresión: Otros
Lenguaje de la impresión: Otros
Símbolos ISO de impresión: Otros
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 65...115 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 1955...1955 A
Con protección térmica: sí
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 65...115 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 1955...1955 A
Con protección térmica: sí
- Copiar
- Copiar
Activación bloqueo: no
Sellable: sí
Desactivación bloqueo: sí
Número de polos: 3
Amperaje según UL/CSA (para versión UL): 0 A
Amperaje IEC: 63 A
- Copiar
- Copiar
Separación modular: 0 mm
Apto como panel lateral: no
Apto como panel trasero: sí
Con placa de fijación: no
Modelo: Sensor de luz
Grado de protección (IP): IP55
Número de posiciones de comando: 1
Lentes de tipo de construcción: Redondo
Color del botón: Rojo/blanco
Frecuencia de radio de sistema de bus: no
Sistema de bus EIB/KNX: sí
Radio con sistema de bus KNX: no