Nuestras categorías:
10000 productos
Modelo: Tiristor bidireccional
Sistemas de montaje: Elemento básico
Tipo de carga: Carga resistiva
- Copiar
- Copiar
Modelo: Otros
Altura: 13 mm
Anchura: 25 mm
Método de montaje: Montado empotrado (escayola)
Color: Otros
Corriente nominal: 2 A
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enchufable
Completo con toma: no
Con abrazaderas desmontables: sí
Uso: Salida de cable
Anillo portador: sí
Sistemas de montaje: Elemento básico con placa de cubierta central
Posición de montaje: Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales: 4
Número de unidades: 4
Conmutación simultánea N-neutral: no
Modelo: Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Contacto de protección: Clips de puesta a tierra
Uso: Botón interruptor/pulsador
Símbolo escaneable / sin barreras: no
Modelo: Balancín de dos piezas
Uso: Termostato
Símbolo escaneable / sin barreras: no
Modelo: Placa de cubierta central
Separación modular: 0 mm
Apto como panel lateral: sí
Apto como panel trasero: no
Número de posiciones de comando: 1
Color del botón: Rojo
Tipo de botón: Plano
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio: sí
Versión de interruptor de seguridad: no
Versión de interruptor principal: sí
Intensidad permanente nominal Iu: 1250 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Intervalo de tensión nominal: 690...690 V
Modelo: Cobertura
Altura: 600 mm
Anchura: 800 mm
Intensidad permanente nominal Iu: 1600 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Intervalo de tensión nominal: 690...690 V
- Copiar
- Copiar
Modelo: Tricuadrado
- Copiar
- Copiar
Significado de la impresión: Otros
Lenguaje de la impresión: Inglés
Símbolos ISO de impresión: Ninguno
Con bloqueo de reinicio: no
Candado: sí
Con cerradura de llave: no
Forma: Rectangular
Color: Otros
Símbolos ISO de impresión: Ninguno
Separación modular: 0 mm
Apto como panel lateral: no
Apto como panel trasero: sí
Número de posiciones de comando: 0
Tipo de construcción del alojamiento: Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa: Otros
Función: PLC – otros dispositivos
Compatible para PLC de placa de entrada: sí
Longitud: 5 m
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Filtro
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí