10000 productos
Intensidad nominal (In): 63 A
Corriente máxima (Imaz): 63 A
Tipo de contador: Electrónico
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: no
Apto como fusible: no
Tipo de contacto: Pin
Para diámetro exterior del cable: 4...6 mm
Tipo de alojamiento: Recto
Anchura del sensor: 70 mm
Longitud del sensor: 40 mm
Altura del sensor: 40 mm
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Número de contactos de potencia: 4
Numero de contactos de datos: 4
- Copiar
- Copiar
Número de contactos de inversión: 0
N° contactos normalmente cerrados: 2
N° contactos normalmente abiertos: 0
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Instalación
Modelo: Analógico
Área de cuenta: 99999.99 h
Intensidad nominal secundaria: 5 A
Modelo: Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria: 800 A
Número de canales de entrada de corriente: 4
Indicación: Gráfico
Número de canales de entrada de tensión: 4
- Copiar
- Copiar
Intervalo de ajuste: 1000...1000 mm
Distancia de funcionamiento: 1000...1000 mm
Triangulación: Desaparición gradual de la imagen de fondo
Anchura del sensor: 31 mm
Altura del sensor: 92 mm
Sensor del diámetro: 12 mm
Apto como protección: no
Apto como controlador de dos puntos: sí
Apto como fusible: sí
Forma: Cinta de reflexión
Altura: 1000 mm
Anchura: 25 mm
Anchura del sensor: 85 mm
Longitud del sensor: 75 mm
Altura del sensor: 95 mm
Anchura del sensor: 31 mm
Longitud del sensor: 30 mm
Altura del sensor: 65 mm
Número de canales de entrada de corriente: 3
Indicación: Digital
Número de canales de entrada de tensión: 4
Forma: Cuadrado
Altura: 100 mm
Anchura: 100 mm
- Copiar
- Copiar
Intensidad nominal (In): 40 A
Corriente máxima (Imaz): 40 A
Tipo de contador: Electrónico
- Copiar
- Copiar
Forma: Rectangular
Altura: 24 mm
Anchura: 21 mm
Número de polos: 4
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Tipo de elemento de control: Eje de rotación
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: no
Apto como fusible: no