10000 productos
- Copiar
- Copiar
Intercambio: no
Candado: no
Tipo de tirador: Llave
- Copiar
- Copiar
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 16
Tipo de rosca: Métrico
Color: Amarillo
Auto adhesivo: sí
Texto: Sin inscripción
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 12
Tipo de rosca: Métrico
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos: 4
Corriente asignada: 40 A
Diámetro interno tras encoger por calor: 6 mm
Diámetro interno antes de encoger por calor: 22 mm
Nivel de retracción: 4:1
- Copiar
- Copiar
Configuración del sistema DC: no
Configuración del sistema TN: sí
Configuración del sistema TI: no
Forma de la carcasa: Cuadrado
Número de tomas corriente con protección: 3
Número de tomas de corriente CEE 7/1 (sin contacto de protección): 0
Tipo de pestillo: Enroscable
Método de montaje: Carril DIN (carril con soporte superior)/Carril G TH35/G32
Color: Gris
Método de montaje: Carril DIN
Intervalo de alimentación: 230...240 V
Número de canales: 1
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.25...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.25...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.25...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...6 mm²
Tipo de placa final: sí
Color: Gris
Tipo de partición: no
Intensidad permanente nominal Iu: 80 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Intervalo de tensión nominal: 220...690 V
Tasa de voltaje: 230 V
Índice de frecuencia: 50...50 Hz
Carga máxima de lámpara incandescente: 1200 W
Modelo: Plano
Longitud: 990 mm
Entrada de intensidad nominal: 200 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.25...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.25...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...2.5 mm²
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 11
Longitud de la rosca: 8 mm
Tipo de rosca: PG
- Copiar
- Copiar
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 32
Tipo de rosca: Métrico
Profundidad constructiva: 44 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: C
Intensidad permanente nominal Iu: 630 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Intervalo de tensión nominal: 440...440 V
Altura: 100 mm
Anchura del edificio para armario integrado: 310 mm
Anchura: 250 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Otros
Material: Otros
Anchura: 0 mm
N° contactos normalmente cerrados: 0
N° contactos normalmente abiertos: 0
Función de conmutación: Interruptor bidireccional