10000 productos
Tipo de sensor: Sensor de luz integrado
Luminosidad de encendido: 3...2000 lx
Contactos: 1 contacto de cierre (NA)
Potencia máxima del sistema: 25 W
Temperatura de color: 4000...4000 K
- Copiar
- Copiar
Receptáculo de color: Blanco
Tipo de lámpara: LED no intercambiable
Material de la carcasa: Plástico
- Copiar
- Copiar
Tensión de la lámpara: 230...230 V
Flujo luminoso: 980 lm
Potencia lámpara: 60 W
Potencia de lámpara por metro: 14.4 W
Número de LEDs por metro: 160
Flujo luminoso por metro: 2186 lm
Tensión de la lámpara: 83...93 V
Flujo luminoso: 5900 lm
Potencia lámpara: 73.2 W
- Copiar
- Copiar
Tensión nominal desde/hasta: 230...230 V
Corriente nominal: 90...90 mA
Factor de potencia: 0.52
Tipo de accesorio: Adaptador
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Modelo: Elemento de conexión y soporte de lámpara
Color: Blanco
Material: Plástico
Modelo: Soporte de lámpara de Edison
Color: Blanco
Material: Cerámica
Pictograma incluido: no
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Función: Iluminación de vías de evacuación
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Bastidor de instalación
Color: Blanco
Material: Plástico
- Copiar
- Copiar
Tensión de la lámpara: 109...127 V
Flujo luminoso: 34100 lm
Potencia lámpara: 360 W
Montaje en pared: no
Apto para empotrar: sí
Compatible para montaje en superficie: sí
Receptáculo de color: Blanco
Tipo de lámpara: LED no intercambiable
Tipo de portalámparas: Ninguno
Receptáculo de color: Blanco
Método de montaje: Instalación
Tipo de tensión: CA
Tipo de etiquetado: Placa de acrilato
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Función: Iluminación/identificación de vía de emergencia
- Copiar
- Copiar
Tensión nominal desde/hasta: 220...240 V
Corriente nominal: 45...45 mA
Factor de potencia: 0.53
Apto para montaje en techo: sí
Montaje en pared: sí
Apto para montaje suspendido: no
Flujo luminoso: 10600 lm
Tipo de casquillo: E40
Potencia lámpara: 101 W
Tipo de lámpara: LED no intercambiable
Modelo: Cadena de luces
Con fuente de luz: sí
- Copiar
- Copiar
Adecuado para tensión constante: sí
Apto para uso en exteriores: no
Intervalo de tensión secundario: 12...12 V
Dimable: no
Modelo: Electrónico
Modelo para diferentes potencias: no