Nuestras categorías:
1394 productos
Tipo de accesorio: SNMP/adaptador web
Pieza de recambio: no
Accesorio: no
Número de tomas de salida: 1
Número de módulos (sistema modular): 0
Modelo: Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Posición de montaje: Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales: 2
Número de unidades: 2
Posición de montaje: Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales: 3
Número de unidades: 3
Posición de montaje: Vertical
Conexión eléctrica: Conector con cable
Dimensión de montaje: Otros
Número de fases primario: 2
Intervalo de tensión primaria: 230...230 V
Frecuencia primaria: 45...65 Hz
Aplicación: Otros
Tipo: Otros
Modelo: Otros
Compatible para montaje de 19 pulgadas: no
Modelo: Otros
Material: Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas: no
Modelo: Soporte de cable
Material: Plástico
Tipo de accesorio: Otros
Pieza de recambio: no
Accesorio: no
Posición de montaje: Vertical
Conexión eléctrica: Conector con cable
Dimensión de montaje: Otros
Entrada de cables conexión 1: En ángulo
Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 1: Otros
Conexión 1: Otros
Posición de montaje: Vertical
Conexión eléctrica: Conector con cable
Dimensión de montaje: Otros
Número de fases primario: 1
Intervalo de tensión primaria: 230...230 V
Frecuencia primaria: 50...60 Hz
Tipo de accesorio: Otros
Pieza de recambio: no
Accesorio: no
Número de células/celdas: 12
Modelo: Otros
Indicación de tamaño: Otros
Diámetro de orificio: 22 mm
Altura: 50 mm
Anchura: 40 mm
Método de montaje: Fijación delantera
Modelo: Integrable
Número de interruptores de señal de fallo: 1
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos): sí
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma: no
Número de fases primario: 2
Intervalo de tensión primaria: 230...230 V
Frecuencia primaria: 45...65 Hz
Número de fases primario: 1
Intervalo de tensión primaria: 230...230 V
Frecuencia primaria: 50...60 Hz
Tipo de accesorio: Bypass
Altura: 600 mm
Anchura: 550 mm
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio: sí
Versión de interruptor de seguridad: no
Versión de interruptor principal: sí