Nuestras categorías:
2302 productos
Modelo: Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado: 310 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio: 425 mm
Número de polos: 5
Tensión según EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rojo
Amperaje IEC: 125 A
Material: Plástico
Calidad de material: Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
- Copiar
- Copiar
Modelo: Bolsillo del diagrama de cableado
Anchura del edificio para armario integrado: 310 mm
Material: Plástico
- Copiar
- Copiar
Salida de toma CEE 16 A: 2x16A5p400V
Salida de toma CEE 63 A: Ninguno
Salida de toma CEE 32 A: Ninguno
Aplicación: Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara: LED
Con fuente de luz: sí
Modelo: Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado: 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio: 1060 mm
Rosca de paso: 4 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 40
Tipo de rosca: Métrico
Número de polos: 3...4
Corriente nominal: 32 A
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal: 20.4 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP54
- Copiar
- Copiar
Apto para caja de instalación integrada: no
Apto para caja de empalme de cables: no
Apto para caja de conexiones: sí
Rosca de paso: 2.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 20
Tipo de rosca: Métrico
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal: 25 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP54