Nuestras categorías:
2302 productos
- Copiar
- Copiar
Salida de toma CEE 16 A: 1x16A3p230V
Salida de toma CEE 63 A: Ninguno
Salida de toma CEE 32 A: Ninguno
Método de funcionamiento: Balancín/botón
Sistemas de montaje: Módulo para programa de interrupción de instalación
Sistema de cableado: Interruptor de 2 polos
Tipo de accesorio: Conjunto de montaje
Color: Gris
Material: Aluminio
Tipo de accesorio: Piezas/Juego de fijación
Para longitud de caja/alojamiento: 138 mm
Longitud: 138 mm
Anchura: 116 mm
Salida de toma CEE 16 A: 2x16A xp xxxV
Salida de toma CEE 63 A: Ninguno
Salida de toma CEE 32 A: 1x32A5p400V
Para diámetro de caja/alojamiento: 65...65 mm
Forma: Redondo
Diámetro: 65 mm
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión roscada
Completo con toma: no
Con abrazaderas desmontables: no
- Copiar
- Copiar
Diámetro máximo de perforación: 40 mm
Unidad de medida: mm
Diámetro mínimo de perforación: 24 mm
- Copiar
- Copiar
Rosca de paso: 3.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 32
Tipo de rosca: Métrico
Modelo: Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material: Otros
Forma de perforador: Orificio redondo
Material: Plástico
Calidad de material: Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
- Copiar
- Copiar
Tasa de voltaje: 230 V
Número de polos: 2
Corriente asignada: 40 A
- Copiar
- Copiar