Nuestras categorías:
10000 productos
Longitud: 1 m
Manguito anti deformaciones: Moldeado
Tipo de cable: S/FTP
Mínimo número de ciclos de inserción: 100
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94: V0
Temperatura ambiente: 85...85 °C
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Otros
Medidor potencia ciega: no
Medidor de amperios: sí
Medidor de velocidad rotacional: no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 4...4 mm²
Tipo de soporte de fusible: Orientable
- Copiar
- Copiar
Tipo de conexión, conexión 1: Toma
Longitud: 0.5 m
Impedancia: 50 Ohm
- Copiar
- Copiar
Tipo de placa final: sí
Color: Gris
Tipo de partición: no
Potencia mediante Ethernet: no
Ethernet: sí
Fast Ethernet: sí
- Copiar
- Copiar
Con conexión PE: no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94: V0
Material del armazón de montaje: Plástico
Número de polos: 5
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Altura: 100 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 80 mm
- Copiar
- Copiar
Altura: 100 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 30 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Otros
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...2.5 mm²
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
Función PEN posible: no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.5...10 mm²
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 25 kA
Corriente de impulsos de iluminación (10/350): 25 kA
Configuración del sistema TT: sí