Nuestras categorías:
10000 productos
Tipo de conector, conexión 1: M12
Categoría: 5
Longitud: 2 m
Número de polos: 8
Grado de protección (IP), montado: IP67
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
- Copiar
- Copiar
Tipo de elemento de codificación: Pin
Elemento de codificación de material: Metal
Sección transversal desde/hasta: 0.14...4 mm²
Apto para: Varias aplicaciones
Forma de compresión: Compresión en cuadrado
- Copiar
- Copiar
Material: Plástico
Montaje en pared: no
Montaje en carriles posible: no
- Copiar
- Copiar
Apto para: Otros
Forma de la cuchilla: Cuchilla trapezoidal
Cuchillas de desprendimiento rápido: no
Montaje en pared: no
Montaje en carriles posible: no
Con pantalla: no
Número de destornilladores de cruceta PH: 0
Número de destornilladores planos: 0
Número de destornilladores de cruceta PZ: 0
Apto para: Cable tubular
Conector: Tipo RJ
Color: Gris
- Copiar
- Copiar
Receptáculo con revestimiento: Otros
Material de la carcasa: Otros
Posición del grillete: Otros
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
- Copiar
- Copiar
Construcción/funcionamiento: Otros
Apto para diámetro máximo de cable: 52 mm
Sección transversal de cable máx.: 300 mm²
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión roscada
Montaje en carriles posible: sí
Con abrazaderas desmontables: sí
Ancho de placa: 92 mm
Altura de placa: 222 mm
Acero inoxidable, decapado: sí