Nuestras categorías:
8270 productos
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Con conductor de protección: sí
Montaje en carriles posible: no
Montaje directo posible: no
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Enganche de contacto sin contactos: sí
Número de contactos de control: 12
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 8
Material de la carcasa: Metal
Apantallado: no
- Copiar
- Copiar
Color cubierta: Violeta
Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2: Plástico
Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1: Plástico
- Copiar
- Copiar
Profundidad: 113.7 mm
Altura: 127.1 mm
Anchura: 12.5 mm
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Profundidad regulable de la ranura: sí
Sección transversal del rango de banda: 0.5...12.5 mm²
Diámetro del rango de banda: 0.5...12.5 mm
- Copiar
- Copiar
Grosor: 5.08 mm
Color: Beige
Conexión rápida: no
- Copiar
- Copiar
Tipo de tensión (tensión de entrada): CC
Intervalo de tensión primaria: 4.75...5.25 V
Intervalo de tensión secundario: 5...48 V
Configuración del sistema DC: no
Configuración del sistema TN: sí
Configuración del sistema TI: no
- Copiar
- Copiar
Profundidad: 113.6 mm
Altura: 127.1 mm
Anchura: 22.5 mm
- Copiar
- Copiar
Categoría: 6A (IEC)
Longitud: 2 m
Tipo de cable: S/FTP
- Copiar
- Copiar
Categoría: 6A (IEC)
Longitud: 25 m
Tipo de cable: S/FTP
- Copiar
- Copiar
Número de ranuras de sensor/actuador: 8
Longitud del cable instalado previamente: 5 m
Longitud del cable configurable: no
- Copiar
- Copiar
Valor final de intensidad de medición: 10 A
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad: 10 A
Corriente nominal de frecuencia: 0 Hz
- Copiar
- Copiar
Tensión continua máxima CC: 15 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 2.5 kA
Voltaje DC nominal: 12...12 V
- Copiar
- Copiar
Modelo: Toma
Tipo de conector: Otros
Apantallado: sí
- Copiar
- Copiar