10000 productos
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 25...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 16...16 mm²
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
- Copiar
- Copiar
Tipo de pestillo: Enroscable
Método de montaje: Carril de perfil de sombrero 35 mm
Color: Beige
Número de puertos 10 Mbps RJ45: 3
Ethernet: no
Fast Ethernet: no
Altura: 60 mm
Anchura: 150 mm
- Copiar
- Copiar
Número de conductores (sin toma de tierra): 4
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20: 12.5 kA
Protección corto circuitos integrada: sí
Posición de montaje: Horizontal
Número de unidades horizontales: 1
Número de unidades: 1
Forma: Rectangular
Modelo: Caja de montaje
Equipado con: Otros
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos: 4
Corriente asignada: 125 A
Altura: 10 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 16 mm
Con cabezal de sellado: no
Número de polos: 1
Sección transversal del núcleo: 35 mm²
- Copiar
- Copiar
Modelo: Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de patillas activas (redondas): 2
Contacto de protección: Clips de puesta a tierra
Número de polos: 4
Tipo de conexión: Atornillar
Corriente nominal: 250 A
Forma: Redondo
Método de montaje: Pared hueca
Tipo de fabricación: Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada)
Profundidad: 65 mm
Número de cubiertas: 0
Anchura: 0 mm
Altura: 350 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Galvanizado
Altura: 40 mm
Longitud: 272 mm
Anchura: 40 mm
- Copiar
- Copiar
Altura: 60 mm
Longitud: 3000 mm
Anchura: 300 mm
- Copiar
- Copiar
Modelo: Otros
Material: Aluminio
Tratamiento de superficie: Anodizado
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal: 20 mm
Diámetro desde/hasta: 15...15 mm
Número de cables/conductos: 1
Intensidad nominal secundaria: 0.1 A
Modelo: Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria: 250 A
Modelo: Plano
Longitud: 1750 mm
Entrada de intensidad nominal: 400 A
- Copiar
- Copiar