10000 productos
- Copiar
- Copiar
Anchura de la llave: 6.5 mm
Modelo: Cilindro
Material: Acero
Profundidad: 0 mm
Altura: 480 mm
Anchura: 360 mm
Profundidad del edificio para armario integrado: 0 mm
Anchura del edificio para armario integrado: 0 mm
Anchura: 120 mm
- Copiar
- Copiar
Forma: Cuadrado
Longitud: 100 mm
Anchura: 100 mm
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 6
Anchura en módulos: 24
Voltaje de accionamiento asignado: 195...253 V
Tensión de funcionamiento nominal: 250...250 V
Corriente nominal de funcionamiento: 40 A
- Copiar
- Copiar
Número RAL: 9003
Color: Blanco
Material: Plástico
Tipo de accesorio: Otros
Pieza de recambio: sí
Accesorio: no
Tasa de voltaje: 230 V
Número de polos: 2
Corriente asignada: 40 A
- Copiar
- Copiar
Tipo de cubierta: Puerta
Número de filas: 1
Anchura en módulos: 12
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Puerta
Altura: 1450 mm
Anchura del edificio para armario integrado: 310 mm
Anchura: 250 mm
Versión resistente al fuego: sí
Libre de halógenos: no
Material: Policloruro de vinilo (PVC)
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos protegidos: 3
Número de polos totales: 4
Símbolo escaneable / sin barreras: no
Sobreimpresión/indicación: Otros
Modelo: Placa de cubierta central
- Copiar
- Copiar
Tipo de rosca, rosca externa: Métrico
Tamaño de la rosca, rosca interna métrico: 25
Tipo de rosca, rosca interna: Métrico
Salida de toma CEE 16 A: Ninguno
Salida de toma CEE 63 A: Ninguno
Salida de toma CEE 32 A: Ninguno
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.25...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.25...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.25...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.25...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...4 mm²
- Copiar
- Copiar
Tipo de placa final: sí
Color: Gris
Tipo de partición: no
- Copiar
- Copiar