Nuestras categorías:
10000 productos
Número de polos: 19
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: Otros
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Dentadura: Ninguno
Modelo: Otros
Capacidad de batería: 1.5 Ah
Peso, incluyendo baterías: 0.5 kg
Tensión nominal: 3.6 V
Profundidad: 51 mm
Altura: 109.8 mm
Anchura: 97.7 mm
Tensión continua máxima CC: 7 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 2.5 kA
Voltaje DC nominal: 7...0 V
- Copiar
- Copiar
Profundidad: 75 mm
Altura: 17.5 mm
Anchura: 45 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de conector, conexión 1: RJ45 8(4)
Categoría: 6
Longitud: 2 m
Tipo de conexión, conexión 1: Toma
Tipo de conector, conexión 1: USB-A
Número de polos de conexión 1: 4
Tensión continua máxima CC: 28 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 10 kA
Voltaje DC nominal: 24...24 V
Tipo de accesorio: Puente de conexionado
- Copiar
- Copiar
Tipo de placa final: sí
Color: Gris
Tipo de partición: no
Configuración del sistema DC: no
Configuración del sistema TN-C: sí
Configuración del sistema TT: sí
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Tipo de conector, conexión 1: M12
Categoría: 5
Longitud: 2 m
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar