Nuestras categorías:
10000 productos
Tasa de voltaje: 690 V
Número de polos: 5
Corriente asignada: 40 A
Profundidad: 51 mm
Altura: 109.8 mm
Anchura: 97.7 mm
Número de polos: 1
Diámetro de la clavija: 4 mm
Tipo de conexión: Tornillo
Tipo de accesorio: Puente de conexionado
Material: Aluminio
Forma de perforador: Ranura larga
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto: 16 A
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Intervalo de tensión primaria: 54...66 V
Intervalo de tensión secundario: 24...253 V
Intensidad nominal de funcionamiento Ie: 0.75 A
- Copiar
- Copiar
Temperatura de operación: -25...85 °C
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 85...85 °C
- Copiar
- Copiar
Tipo de conector, conexión 1: M12
Categoría: 5
Longitud: 1 m
Sección transversal desde/hasta: 4...10 mm²
Apto para: Terminal de cable y conector
Forma de compresión: Otros
Tipo de accesorio: Otros
- Copiar
- Copiar
Profundidad: 15.5 mm
Montaje en pared: no
Montaje en carriles posible: no