1110 productos
Grado de protección (IP): IP20
- Copiar
- Copiar
Profundidad: 20 mm
Altura: 115 mm
Longitud: 2000 mm
Diámetro nominal: 34 mm
Resistencia compresiva: 320 N
Material: Poliamida (PA)
Modelo: Parte superior e inferior
Altura: 60 mm
Anchura: 100 mm
- Copiar
- Copiar
Altura de los conductos de la instalación: 150 mm
Anchura del conducto de instalación: 40 mm
Tipo de fabricación: Otros
Profundidad de conducto de pared: 65 mm
Tipo de fabricación: Acoplador
Compatible con anchura de conducto de pared desde/hasta: 100...210 mm
Modelo: Izquierda/derecha
Altura: 61 mm
Anchura: 110 mm
- Copiar
- Copiar
Profundidad de conducto de pared: 60 mm
Tipo de fabricación: Acoplador
Compatible con anchura de conducto de pared desde/hasta: 85...85 mm
Anchura de apertura: 0 mm
Longitud: 75 mm
Ancho de cobertura: 80 mm
- Copiar
- Copiar
Profundidad de conducto de pared: 20 mm
Compatible para anchura de conductos de pared: 75 mm
Modelo: Cubierta de unión de la unidad base
Material: Plástico
Altura del conducto: 90 mm
Anchura del conducto: 185 mm
Altura: 36 mm
Anchura: 48 mm
Altura de salida: 22 mm
Altura de los conductos de la instalación: 130 mm
Anchura del conducto de instalación: 60 mm
Tipo de fabricación: Otros
Tipo de accesorio: Otros
Modelo: Único
Altura: 28.5 mm
Longitud: 2000 mm
Ángulo: 90...90 °
Altura: 22 mm
Anchura: 10 mm
- Copiar
- Copiar
Forma: Simétrico
Modelo: Cubierta de unión de conducto
Ancho de cobertura: 14 mm
Diámetro exterior: 20.7 mm
Diámetro interior: 13 mm
Material: Goma
- Copiar
- Copiar
Regulable a la anchura del conducto: sí
Para altura de conducto de cable: 100 mm
Para anchura de conducto de cable: 40 mm
- Copiar
- Copiar
Material: Plástico
Conducto de zócalo de plinto de profundidad: 16 mm
Conducto a la altura del zócalo: 16 mm
- Copiar
- Copiar
Longitud: 20 mm
Material: Plástico
Anchura: 30 mm
Longitud: 3000 mm
Material: Plástico
Anchura: 90 mm