Nuestras categorías:
10000 productos
Número de polos: 1
Distancia de embarrado: 6.2 mm
Montaje en pared: no
Montaje en carriles posible: no
Con pantalla: no
Con sellado: no
Color: Negro
Con elemento anti pérdida: no
Número de polos: 4
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M8
Tipo de contacto: Hermafrodita
Número de polos: 3
Número de hileras de contactos de conexión: 2
Tasa de voltaje: 125 V
Con tapa con bisagras: no
Corriente asignada: 15 A
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión de engarce
Capacidad de conexión cable rígido: 0.75...2.5 mm²
- Copiar
- Copiar
Tipo de conector, conexión 1: RJ45 8(4)
Categoría: 6
Longitud: 10 m
- Copiar
- Copiar
Receptáculo con revestimiento: Otros
Altura: 24 mm
Anchura: 81 mm
Tipo de contacto: Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto: 10 A
Temperatura ambiente: 125...125 °C
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 15
Modelo: Conector/conector
Tipo de contacto: Bus
Intensidad nominal máxima de un contacto: 10 A
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Voltaje AC nominal: 12...12 V
Tensión continua máxima CA: 20 V
Voltaje DC nominal: 24...24 V
Categoría: 5
Longitud: 0.5 m
Tipo de cable: SF/FTP
Número de polos: 5
Mínimo número de ciclos de inserción: 2000
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94: V0
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...0.75 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.5...0.75 mm²
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Auto adhesivo: no
Texto: Sin inscripción
- Copiar
- Copiar
Tipo de apantallamiento (del conductor): Otros
Apantallamiento/malla sobre el conductor: Otros
Número de núcleos: 8