10000 productos
- Copiar
- Copiar
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45: 48
Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC: 6
Ethernet: sí
Modelo: Sensor
- Copiar
- Copiar
Forma de la carcasa: Rectangular
Número de tomas corriente Euro: 0
Número de tomas corriente con protección: 0
Método de montaje: Montado empotrado (escayola)
Modelo: Distribuidor montado en pared
Material: Plástico
- Copiar
- Copiar
Modelo: Toma
Tipo de conector: F
Conector acodado: no
Intervalo de frecuencia: 5...2400 MHz
Modelo: Derivación
Tipo de conexión: Conector F
Posición de montaje: Horizontal
Conexión eléctrica: Salida de toma
Dimensión de montaje: 482,6 mm (19 pulgadas)
Número de fibras por tubo: 4
Tipo de tubo: Apretado
Número de fibras: 8
Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC: 2
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45: 8
Ethernet: sí
Tipo: Cable flexible de conexión del cable
Categoría: OS2
Tipo de fibra: Modo simple
Tipo de sistema conector de conexiones: RJ
Número de orificios conectores: 24
Número de unidades de altura: 1
- Copiar
- Copiar
Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC: 4
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45: 24
Ethernet: sí
Número de fases secundarias: 1
Número de fases primario: 1
Tipo de tensión: CA
- Copiar
- Copiar
Intensidad de salida: 220 mA
Intervalo de tensión primaria: 207...253 V
Intervalo de tensión secundario: 12...12 V
Número de salidas de información: 5
Modelo: Dispositivo básico para sistema de varios interruptores
Número de entradas de señal: 5
- Copiar
- Copiar
Longitud: 49 mm
Número de bandas de conexión que pueden montarse: 1
Anchura: 107 mm
Número de fases primario: 1
Intervalo de tensión primaria: 176...280 V
Frecuencia primaria: 47.5...63 Hz
Número de salidas de información: 1
Modelo: Módulo convertidor
Número de entradas de señal: 2
- Copiar
- Copiar
Uso: Triplexor TV/radio/satélite
Anillo portador: no
Sistemas de montaje: Elemento básico con placa de cubierta central
Apto para varias fibras: 16
Material: Plástico
Tipo de acoplamiento: Unión mediante fusión
Número de salidas de información: 1
Modelo: Amplificador multibanda
Número de entradas de señal: 1